防毒マスクセット ASシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04744385 品番AS-R-5-08-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

すぐにお使いいただけるようにマスクと有機ガス用の吸収缶をセットにしました。接顔部の密着を確認できるフィットチェッカー付です。

仕様●面体材質:シリコンゴム●重量:137g(面体のみ)●国家検定合格:第TN421号●セット内容:マスクR-5-08型×1個/吸収缶(低濃度)×1個●マスク品番:1-4548-11/吸収缶品番:6-8389-08(KGC-1型L) アズワン品番68-0719-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする