アズワン
アズワンの 防毒マスク
アズワンの 面体 防毒マスク
防毒マスクセット ASシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04744437
品番
AS-G-7-06-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
すぐにお使いいただけるようにマスクとハロゲンガス用の吸収缶をセットにしました。接顔部の密着を確認できるフィットチェッカー付です。
仕様
●面体材質:シリコンゴム●重量:100g(面体のみ)●国家検定合格:第TN382号●セット内容:マスクG-7-06型×1個/吸収缶(低濃度)×1個●マスク品番:1-4547-11/吸収缶品番:6-8390-05(KGC-10A-03)
アズワン品番
68-0719-87