アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの 入浴用品
アズワンの 入浴小物
バスツーリスト バスソルトセット BTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04747481
品番
BT-740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
イタリア・ブーリア地方の塩田で、アドリア海の海塩から作られた天日塩と、オーストラリアの天日塩。大自然の恵みをバスタオルに詰め込みました、ゆったりと旅行気分でバスタイムをお楽しみください。
仕様
●セット内容●▼バスソルト:イタリアン(195g)・オーストラリア(175g)●▼ソルトフィズ:40g×3●▼マイクロファイバークロス GR:25×25cm●▼マイクロファイバークロス WH:25×25cm●▼今治ウォッシュタオル:28×30cm●材質:バスソルト/海塩、マイクロファイバークロス/ポリエステル80%・ナイロン20%
アズワン品番
68-0730-68