画像準備中

バスツーリスト バスソルトセット BTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04747499 品番BT-750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

イタリア・ブーリア地方の塩田で、アドリア海の海塩から作られた天日塩と、オーストラリアの天日塩。大自然の恵みをバスタオルに詰め込みました、ゆったりと旅行気分でバスタイムをお楽しみください。

仕様●セット内容●▼バスソルト:イタリアン(195g)・オーストラリア(175g)●▼ソルトフィズ:40g×4●▼マイクロファイバークロス GR:25×25cm×3●▼マイクロファイバークロス WH:25×25cm×3●▼今治ウォッシュタオル:28×30cm●材質:バスソルト/海塩、マイクロファイバークロス/ポリエステル80%・ナイロン20% アズワン品番68-0730-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする