スチーム式加湿器 SSHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):270×230×150mm●本体重量:2.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):3畳/6畳●電源方式:AC電源●加湿能力:200mL/h●連続加湿時間:7.5時間●タンク容量(L):1.5L●アロマ対応(加湿器):アロマ非対応●消費電力:最大200W●コードの長さ(m):1.8m●タイマー:OFFタイマー 注文コード04747691 品番SSH-2100UVBK
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

すばやく空気に溶け込み加湿効果を高める業界初のUVスチーム加湿器
ワーキングスペースやサイドテーブルの上などパーソナルスペースに適したスチーム加湿器。持ち運びに便利なハンドル付き。水位センサー・転倒センサー内蔵で安心安全設計。マグネット固定式の背面カバー、水洗いOKの専用ダクトなど、お手入れ簡単設計。最大加湿量200mL、適用床面積最大6畳(洋室)、タンク容量2L。

仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):270×230×150mm●本体重量:2.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):3畳/6畳●電源方式:AC電源●加湿能力:200mL/h●連続加湿時間:7.5時間●タンク容量(L):1.5L●アロマ対応(加湿器):アロマ非対応●消費電力:最大200W●コードの長さ(m):1.8m●タイマー:OFFタイマー アズワン品番68-0730-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする