スチーム式加湿器 SSHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):390×335×200mm●本体重量:5.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):13.5畳/22畳●電源方式:AC電源●加湿能力:800mL/h●連続加湿時間:5.0時間●タンク容量(L):4.0L●アロマ対応(加湿器):アロマ対応●消費電力:最大650W●コードの長さ(m):1.8m(マグネットプラグ)●タイマー:OFFタイマー 注文コード04747700 品番SSH-8100UVBK
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

すばやく空気に溶け込み加湿効果を高める業界初のUVスチーム加湿器
内蔵サーキュレーターがUVスチームをお部屋全体にムラなくスピーディーに強力加湿。水位センサー・転倒センサー内蔵やマジックプラグコード採用など、安心安全設計。マグネット固定式のフロントカバー、水洗いOKの専用ダクトなど、お手入れ簡単設計。

仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):390×335×200mm●本体重量:5.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):13.5畳/22畳●電源方式:AC電源●加湿能力:800mL/h●連続加湿時間:5.0時間●タンク容量(L):4.0L●アロマ対応(加湿器):アロマ対応●消費電力:最大650W●コードの長さ(m):1.8m(マグネットプラグ)●タイマー:OFFタイマー アズワン品番68-0730-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする