MAVEN 携帯型レーザー距離計 RF4500 RF1BLDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04749075 品番RF1BLD4
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計「MAVEN RF4500」、夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。 角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。

仕様●最大表示可能距離:4500m●測定可能距離:5〜4100m●測定精度:300m未満/0.5m、300〜2000m/±1m、2000〜4500m/±3m●測定反応速度:0.25〜3秒●デジタル加速度計精度:±0.5°●デジタル加速度計測定範囲:±90°●望遠倍率:7倍●対物レンズ有効径:25mm●アイレリーフ:17mm●光透過率:77%●防塵防水性能:IP67完全防水●フレーム素材:マグネシウム、アルミニウム●三脚ネジ穴:〇●電源:CR2乾電池/1本(付属)●電池寿命:約3500回測定●動作環境温度:-5〜60℃●重量:284g●サイズ:119×77×47mm●明るさ調整:5段階●レチクル設定:5種類 アズワン品番68-0759-70
関連資料:カタログ資料(0.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする