ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード04749161 品番9512-165SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。自動ロック機構採用。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。

仕様●ヘッド仕上げ:磨き(黒)●ハンドル仕様:コンフォート●刃硬度:HRC54〜56●銅線(多芯)の切断能力(Φmm):15●銅線(多芯)の切断能力(mm2):50●切断能力(AWG):1/0●全長(mm):165●質量(g):250 アズワン品番68-0759-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする