アコーデオンスクリーンBタイプ クレイブラウン ASシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●種類:Bタイプ●製品幅(mm):1350●製品高さ(mm):1200●レザー名:アクセンテ●レザーNo.:AC-8116 クレイブラウン●部品色:ホワイト 注文コード04749389 品番AS00006
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

簡易的な仕切りに便利な伸縮するついたて式。コンパクトにたためて、持ち運び・収納が便利!Bタイプ:足元にすき間が空いているタイプです。目線が高くなる部屋や、圧迫感を抑えたい場合などに適しています。
つなげて使える「マグネット」。カマチにはマグネットが付いているので、写真のようにアコーデオンスクリーンを連結して使うことができます。マグネットは左右についているので、3台以上の連結も可能です。上から見ても意匠を損なわない「トップカバー」。製品の内部が見えないように「トップカバー」が付くため、製品を上から見ても意匠を損ないません。

仕様●種類:Bタイプ●製品幅(mm):1350●製品高さ(mm):1200●レザー名:アクセンテ●レザーNo.:AC-8116 クレイブラウン●部品色:ホワイト アズワン品番68-0761-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする