アクトリンクシリーズのグループテーブル。幅1400×奥行1400×高さ720mm、フットバー付きスリットタイプのキャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、チームミーティングや共同作業、コラボレーションスペースに適しています。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、柔軟なワークスペース運用をサポートします。フットバーにより快適な利用性を確保し、正方形に近い広い天板によって対面でのコミュニケーションや複数人での作業をサポートします。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。