タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04757715
品番
ETGNR2020K33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
20
寸法f(mm)
25
寸法h(mm)
20
寸法h1(mm)
19.5
寸法l1(mm)
125
適合チップ
正三角形60°
勝手
右
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径切削用バイト