画像準備中

フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●フラスコ用●容量:1000mL●電圧:AC100V 50/60Hz●電気容量:400W●入力調整器(EGO)付き●最高温度:450℃●電源リード線:1m(2Pプラグ) 注文コード04758191 品番AFR-10(EGO)
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥52,470
販売価格(税別)
47,700
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%〜70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
電熱(ヒーター)の最低入力6%から70%、100%まで幅広いコントロールが得られます。

仕様●フラスコ用●容量:1000mL●電圧:AC100V 50/60Hz●電気容量:400W●入力調整器(EGO)付き●最高温度:450℃●電源リード線:1m(2Pプラグ) アズワン品番68-0793-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする