商品レビューを投稿する内容量1台仕様●ビーカー用●容量:3000mL●電圧:AC100V 50/60Hz●電気容量:600W●入力調整器(EGO)付き●最高温度:450℃●電源リード線:1m(2Pプラグ)注文コード04758279品番GBR-30(EGO)
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥76,120販売価格(税別)
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
電熱(ヒーター)の最低入力6%から70%、100%まで幅広いコントロールが得られます。