画像準備中

ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ビーカー用●容量:300mL●電圧:AC100V 50/60Hz●電気容量:200W●入力調整器(EGO)付き●最高温度:450℃●電源リード線:1m(2Pプラグ) 注文コード04758297 品番GBR-3(EGO)
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,090
販売価格(税別)
41,900
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%〜70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
電熱(ヒーター)の最低入力6%から70%、100%まで幅広いコントロールが得られます。

仕様●ビーカー用●容量:300mL●電圧:AC100V 50/60Hz●電気容量:200W●入力調整器(EGO)付き●最高温度:450℃●電源リード線:1m(2Pプラグ) アズワン品番68-0793-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする