offti キャンドルホルダー ブルーミン offtiシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード04758385 品番offti-06663202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

チューリップを思わせるデザインのキャンドルホルダーです。あかりがつくる陰影が魅力。インテリアとしてもお楽しみいただけます。キャンドルのような質感の、溶けにくいハードワックス製です。フレグランスカップキャンドルを交換して、繰り返し使用できます。お部屋になじむニュアンスカラー。従来品に比べて点火時間が半分以下(※メーカー比)に短縮された「すぐつく」仕様です。付属のアロマ【ピュアリリー】は、リリーの上品で甘い香りに、ベルガモットやレモンの爽やかなシトラスを合わせた、シトラスフローラルの香りです。
従来品に比べて点火時間が半分以下(※パガサスキャンドル社比)に短縮された「すぐつく」仕様です。

仕様●カラー:コーラルピンク(本体)●素材:ワックス(本体)、紙(箱)●付属品:フレグランスカップキャドル1箱(数量:4個入り・香り:ピュアリリー)●サイズ:Φ10.5×H11.5cm●燃焼時間:4時間●※本商品の原料は溶けにくいハードワックスです。一点ずつ手作りしているため、個体差があります。●※商品によっては製造工程により気泡、黒点が見られる場合があります。商品不良ではなく商品の特性としてご理解いただきますようお願いいたします。 アズワン品番68-0793-92
注意
●※本商品の原料は溶けにくいハードワックスです。一点ずつ手作りしているため、個体差があります。●※商品によっては製造工程により気泡、黒点が見られる場合があります。商品不良ではなく商品の特性としてご理解いただきますようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする