曜日別特売

フィルターシステム

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
アズワン品番68-0794-67
内容量1ケース(12箱)注文コード04758577品番229703
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥95,259
販売価格(税別)
86,599

ポリエーテルスルホン(PES)膜は高流量で低結合の場合に有効です。ナイロン(PA)膜は優れた化学的適合性を備えており、事前に濡らす必要はありません。0.45μm PESメンブレンは細胞培養培地の滅菌ろ過の最初の選択肢です。
マイコプラズマ除去に理想的な0.10μm PES膜。

仕様●ノンパイロジェニック●RNase/Dnaseフリー●透明容器●キャップ:緑●材質:ポリスチレン●目盛付き●膜孔:0.45μm●サイズ:幅101.60×奥行101.60×高さ205.98mmアズワン品番68-0794-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする