使い捨て防じんマスク シルキーマスク DF600Nシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20箱×10枚) 仕様●国家検定合格品:第TM559号●区分:DS2●粒子捕集効率:99.5%●吸気抵抗:36Pa●排気抵抗:37Pa●二酸化炭素濃度上昇値:0.5%●質量:17g●ぬれ抵抗値:33Pa●使用限度時間:13時間 注文コード04759810 品番DF651N
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

日本人の顔に合わせた形状設計、鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます、伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用、しめひもは、長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。金属部品を不使用、要求防護係数が10以下の環境にて使用可能。

仕様●国家検定合格品:第TM559号●区分:DS2●粒子捕集効率:99.5%●吸気抵抗:36Pa●排気抵抗:37Pa●二酸化炭素濃度上昇値:0.5%●質量:17g●ぬれ抵抗値:33Pa●使用限度時間:13時間 アズワン品番68-0805-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする