取り換え式防じんマスク サンコースカイマスク DH747型 エラストマー面体 1ケース 10個入 DH747シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) 仕様●国家検定合格品:第TM616号●区分:RS2●指定防護係数:10(粉じん)●粒子捕集効率:98.7%●吸気抵抗:58Pa●排気抵抗:29Pa●排気弁の作動気密:30秒以上●二酸化炭素濃度上昇値:0.5%●吸気抵抗上昇値:72Pa●質量:145g 注文コード04759819 品番DH747S
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

吸気口の前に【拡散板】を配置。(実用新案登録 第3198463)フィルター使用効率が向上、環境にやさしく、肌にもやさしいシリコーン配合高耐油性エラストマーを接顔部に採用、下方視野が広くなるようにフィルターケースを下付きに設計、フィルターの汚れがひと目でわかる透明フィルターケースを採用、吸気抵抗の軽減と長時間使用に対応させるため、フィルター面積を大きくしました、幅広頭部板採用で装着時の安定性が向上 ※防じん用ろ過材つき(1枚)

仕様●国家検定合格品:第TM616号●区分:RS2●指定防護係数:10(粉じん)●粒子捕集効率:98.7%●吸気抵抗:58Pa●排気抵抗:29Pa●排気弁の作動気密:30秒以上●二酸化炭素濃度上昇値:0.5%●吸気抵抗上昇値:72Pa●質量:145g アズワン品番68-0805-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする