抗ウィルス昇降式テーブル 片側キャスター脚 VMRT-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 お客様組立品 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:W1600×D900×H600〜800mm●仕様/天板:抗ウィルスメラミン化粧板(t28mm)抗ウィルスソフトエッジ、天板裏:抗ウィルスパッカー、脚:スチール 木目シート貼り 注文コード04760117 品番VMRT-K1690(DBR)
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

天板の表裏とエッジも全て抗ウィルス仕様。10段階(20mmピッチ)で高さ調整が可能。アジャスターは10mmまで調整可能。キャスターはストッパー付

仕様●サイズ:W1600×D900×H600〜800mm●仕様/天板:抗ウィルスメラミン化粧板(t28mm)抗ウィルスソフトエッジ、天板裏:抗ウィルスパッカー、脚:スチール 木目シート貼り アズワン品番68-0807-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする