DIPPERホクメイ
DIPPERホクメイの 歩行関連
DIPPERホクメイの 手すり 介護用
ベスポジBPZ 丸ベース ツイン手すり W+D セット BPZ-300シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04760266
品番
BPZ-300-10
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0807-80