DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース ツイン手すり W+W セット BPZ-310シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
17日以内出荷とは
アズワン品番
68-0807-87
68-0807-88
68-0807-87
68-0807-89
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04760327
品番
BPZ-310-10
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0807-87