ベスポジBPZ Tベース プッシュ手すり セット BPZ-400シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
アズワン品番68-0807-97
内容量1個注文コード04760431品番BPZ-400-50
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

ベスポジBPZ基本セットとプッシュ手すりのセットです。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●パット:PU●▼ブラケット:ナイロンアズワン品番68-0807-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする