DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース 3P セット BPZ-510シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0808-14
68-0808-13
68-0808-14
68-0808-15
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04760571
品番
BPZ-510-20
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットとグリップアームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:ABS、エラストマー●▼ブラケット部:ナイロン
アズワン品番
68-0808-14