DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース 3P セット BPZ-510シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0808-17
68-0808-18
68-0808-16
68-0808-17
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04760607
品番
BPZ-510-60
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットとグリップアームのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:ABS、エラストマー●▼ブラケット部:ナイロン
アズワン品番
68-0808-17