DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース セット BPZ-700シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
アズワン品番
68-0808-77
68-0808-76
68-0808-77
68-0808-79
68-0808-78
68-0808-81
68-0808-80
68-0808-82
68-0808-83
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04761201
品番
BPZ-700-10C
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットと円型手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼クッション:合成皮革●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0808-77