DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース ロング セット BPZ-700シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0808-84
68-0808-84
68-0808-85
68-0808-86
68-0808-87
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04761271
品番
BPZ-700-30
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットと円型手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0808-84