ベスポジBPZ Tベース 耐水玄関アームSH セット BPZ-860シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
アズワン品番68-0809-34
内容量1個注文コード04761770品番BPZ-860-50
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ベスポジBPZ基本セットと玄関アームのセットです。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、エラストマー●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ●▼ブラケット:ナイロンアズワン品番68-0809-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする