DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース レギュラーH型 セット BPZ-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
アズワン品番
68-0809-38
68-0809-55
68-0809-57
68-0809-39
68-0809-38
68-0809-91
68-0809-56
68-0809-73
68-0809-75
68-0809-92
68-0809-74
68-0809-37
68-0809-93
68-0810-30
68-0810-11
68-0810-29
68-0810-13
68-0810-12
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04761815
品番
BPZ-H2000-11
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0809-38