DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース ショート H型 セット BPZ-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0809-86
68-0809-50
68-0809-85
68-0809-86
68-0809-49
68-0809-69
68-0809-67
68-0809-51
68-0809-87
68-0809-68
68-0810-38
68-0810-37
68-0810-04
68-0810-05
68-0810-23
68-0810-25
68-0810-06
68-0810-24
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04762348
品番
BPZ-H2200-61
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0809-86