ベスポジBPZ Tベース ショート H型 セット BPZ-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
アズワン品番68-0810-25
内容量1個注文コード04762470品番BPZ-H2500-62
参考基準価格(税別)¥137,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。

仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロンアズワン品番68-0810-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする