DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース ロング H型 セット BPZ-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0810-28
68-0809-70
68-0809-89
68-0809-90
68-0809-53
68-0809-71
68-0809-88
68-0809-72
68-0809-52
68-0809-54
68-0810-27
68-0810-40
68-0810-09
68-0810-28
68-0810-39
68-0810-07
68-0810-26
68-0810-08
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04762619
品番
BPZ-H2500-72
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0810-28