DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース レギュラーH型 セット BPZ-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
アズワン品番
68-0810-36
68-0809-64
68-0809-66
68-0809-84
68-0809-65
68-0809-83
68-0809-82
68-0810-20
68-0810-01
68-0810-36
68-0810-21
68-0810-22
68-0810-03
68-0810-35
68-0810-02
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04762750
品番
BPZ-H2600-51
参考基準価格(税別)
¥128,400
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0810-36