DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース レギュラー耐水 H型 伸縮 セット BPZ-Hシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
アズワン品番
68-0810-42
68-0810-42
68-0810-51
68-0810-50
68-0810-41
68-0810-43
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04762811
品番
BPZ-H2700-11
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットを連結したセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、エラストマー●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0810-42