DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ 丸ベース ロング ト型 セット BPZ-Kシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0810-99
68-0810-98
68-0811-36
68-0810-99
68-0811-19
68-0811-35
68-0810-63
68-0811-18
68-0810-82
68-0811-17
68-0811-01
68-0810-64
68-0810-80
68-0811-37
68-0811-51
68-0811-52
68-0810-81
68-0810-62
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04763319
品番
BPZ-K5200-31
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットを複数本連結するためのセットです。空間動線を作り出し、曲げることや、開閉できるものなどがあります。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA●▼握り部:アルミ、ステンレス、ASA●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0810-99