DIPPERホクメイ
ベスポジBPZ Tベース1000 BPZシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
アズワン品番
68-0811-62
68-0811-63
68-0811-62
68-0811-65
68-0811-64
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04764019
品番
BPZ-300-52
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ベスポジBPZ基本セットとツイン手すりのセットです。
仕様
●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:集成材●▼ブラケット:ナイロン
アズワン品番
68-0811-62