曜日別特売
LR-903BK LUGS JAPAN LRシリーズ アイ・エル・シー 04765236

LR-903BK LUGS JAPAN LRシリーズ アイ・エル・シー 04765236
LR-903BK LUGS JAPAN LRシリーズ アイ・エル・シー 04765236
LR-903BK LUGS JAPAN LRシリーズ アイ・エル・シー 04765236
LR-903BK LUGS JAPAN LRシリーズ アイ・エル・シー 04765236
LR-903BK LUGS JAPAN LRシリーズ アイ・エル・シー 04765236
LR-903BK LUGS JAPAN LRシリーズ アイ・エル・シー 04765236
LR-903BK LUGS JAPAN LRシリーズ アイ・エル・シー 04765236

LUGS JAPAN LRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット仕様●サイズ:65.5~90×53×167~170cm(棚奥行26cm)●材質 本体:スチール(粉体塗装)ハンガーバー:クロムメッキ●棚板耐荷重:20kg(1段)●棚枚数:3枚●S字フック×2個付●注意:物を乗せた状態で幅伸縮をさせてないでください。ケガや故障の原因となります。アズワン品番68-0826-73注文コード04765236品番LR-903BK
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

燕三条で製造しています。最大の特徴はしっかりと作り込んでいるため、「グラつき」ません。バーガンディ色の棚板と、ガルバリウム鋼板を使用した棚板のバリエーションがあります。

仕様●サイズ:65.5~90×53×167~170cm(棚奥行26cm)●材質 本体:スチール(粉体塗装)ハンガーバー:クロムメッキ●棚板耐荷重:20kg(1段)●棚枚数:3枚●S字フック×2個付●注意:物を乗せた状態で幅伸縮をさせてないでください。ケガや故障の原因となります。アズワン品番68-0826-73
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする