DC/DCコンバーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04765656 品番1772
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載
USB2.4A出力。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2 + USB 合計15A)。

仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む) アズワン品番68-0827-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする