大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の エンジン関連
大橋産業(BAL)の オイルフィルター関連工具
大橋産業(BAL)の オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
プラグレンチ スタンダード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:16mm●全長:235mm●材質:クロムバナジウム鋼●軸部:S-55C
注文コード
04765699
品番
102
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自由な角度で作業ができる、プラグキャッチゴムでプラグの脱落を防止
仕様
●サイズ:16mm●全長:235mm●材質:クロムバナジウム鋼●軸部:S-55C
アズワン品番
68-0827-83