画像準備中

プラグレンチ スタンダード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:21mm●全長:235mm●材質:クロムバナジウム鋼●軸部:S-55C 注文コード04765708 品番101
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

自由な角度で作業ができる、プラグキャッチゴムでプラグの脱落を防止

仕様●サイズ:21mm●全長:235mm●材質:クロムバナジウム鋼●軸部:S-55C アズワン品番68-0827-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする