河淳
河淳の 食事関連
河淳の その他食事関連
ラセルトチェア ライトブラウン VCH137WLXXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04769339
品番
VCH137WLXX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,300
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
背面がラウンドしているので、身体が横に倒れるのを防ぎ、優しくホールドします。
仕様
●サイズ(mm):W/545、D/570、H/820、SH/420●材質:座面/ウレタン 、フレーム/ブナ成型合板●重量:6.3kg●合成皮革●PVCレザー:137cm巾、難燃耐、次亜塩素酸、抗菌、準耐アルコール●張地については、添付のPDFをご確認ください。
アズワン品番
68-1353-58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません