メンテナンス作業用工具 薄型オフセットレンチ5本組セット 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04769890 品番35081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

極薄のヘッド&ビットで狭い箇所の作業に最適、ハンドル部はオフセットタイプで作業しやすい、微調整が必要な作業に、工場での作業・機械メンテナンス・車両メンテナンスに、※破損の原因となりますので、無理な力を加えないでください、※保護具、保護メガネを着用してください、※ネジのサイズにあったレンチを使用してください、※電気が流れている箇所で使用しないでください
オフセットレンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6。※本来の用途以外には使用しないでください。

仕様●全長(mm):108.0●幅(mm):16.0●先端部高さ(mm) 約10.5●ハンドル部材質:スチール●ビット部材質:特殊合金鋼(S2)●カラビナ部材質: ナイロン・スチール●重量(g):160 アズワン品番68-0849-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする