超硬刃スクレーパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04769996 品番46724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超硬刃のスクレーパーです。超硬(タングステンカーバイト)刃は、摩耗に強く長寿命です。刃先に均一に力が加わり綺麗に削ることができます。ガスケット剥がし、汚れの除去、カーボン、サビ、腐食の清掃に適しています。スチールやアルミのヘッドガスケット、マニホールドガスケットなどに適しています。*打撃や落下など強い衝撃を加えないでください。

仕様●全長(mm):210●ブレード長(mm):60●刃幅(mm):16.9●刃厚(mm):4.2●材質:タングステン(刃)、炭素鋼(ブレード)、PE(グリップ)●重量(g):91 アズワン品番68-0849-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする