SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー
SIGNET(シグネット)の グリップドライバー
ヘックスローブドライバーイジリドメ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04770127
品番
52488
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
300mmのロングブレードです、イジリドメ穴付きです、カムアウトしにくいヘクスローブ形状です、疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです、耐薬品、耐油ハンドルです
仕様
●サイズ:T20●先端幅(mm):3.9●軸長(mm):300●軸径(mm):5●全長(mm):410●グリップ幅(mm):32●ハンドル材質:ボリオレフィン系樹脂●刃先材質:モリプデンバナジウム鋼
アズワン品番
68-0850-17