画像準備中

ヘックスローブドライバーイジリドメ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04770136 品番52490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

300mmのロングブレードです、イジリドメ穴付きです、カムアウトしにくいヘクスローブ形状です、疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドルです、耐薬品、耐油ハンドルです

仕様●サイズ:T27●先端幅(mm):5●軸長(mm):300●軸径(mm):5●全長(mm):410●グリップ幅(mm):32●ハンドル材質:ボリオレフィン系樹脂●刃先材質:モリプデンバナジウム鋼 アズワン品番68-0850-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする