ミニソーラーパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●出力:USB-A X2ポート(合計5V-3.6A)●保護等級:IP65●パネル部素材:単結晶シリコン3枚●最大出力(W):18●交換効率(%):約22●収納時サイズ(mm):221×233×35●使用時サイズ(mm):673×233×20●質量(g):680 注文コード04770215 品番96901
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな折りたたみソーラーパネルです。スマホやモバイルバッテリー、タブレットなどが充電できます。USB-Aポートは2つで、出力電流がわかるディスプレイを搭載しています。防水防塵規格IP65でキャンプやアウトドアのとっさの雨でも安心です。テントやリュック用の吊下げ穴と自立スタンドがあります。スマホやモバイルバッテリー、タブレットなどの充電。※発電量は、実際の日射量、設置場所、温度など環境により大きく変化します。※接続する機器の性能や制御によって、給電される電力量は左右されます。※低電流充電機器(200mA未満)への給電は適しておりません。※屋外に設置してください。※本製品は家庭用です。業務用では使用しないでください。※USB-A出力ポートは防水キャップがしっかりしまっているかよくご確認ください。

仕様●出力:USB-A X2ポート(合計5V-3.6A)●保護等級:IP65●パネル部素材:単結晶シリコン3枚●最大出力(W):18●交換効率(%):約22●収納時サイズ(mm):221×233×35●使用時サイズ(mm):673×233×20●質量(g):680 アズワン品番68-0850-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする