油吸着マット 1.5mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25枚) 注文コード 04770328 品番 85120
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。機械のまわりに置いて油汚れの防止に。河川や排水溝に流出した油の回収に。

仕様●サイズ(mm):500×500×1.5●ミシン目カットサイズ(mm):250×500●吸液量(L):0.4/枚●材質:ポリプロピレン●色:白●質量(g):1050 アズワン品番68-0850-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする