画像準備中

ナイロン結束バンド 耐候性 ブラック 100本入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 仕様●長さ(mm):約203●幅(mm):約4.6●厚さ(mm):約1.3●ロック部サイズ(mm):約W6.7XD6.7XH5.7●最大結束径(Φmm):50●最小結束径(Φmm):3.0●使用温度範囲(℃):-20〜85●仕様:屋内・屋外用(耐候性あり)●ループ引張強度(N):222●規格:UL94V-2●材質:ナイロン66●色:ブラック 注文コード04770416 品番97068
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定。配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に。※本来の用途以外に使用しないでください。※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。※開封後、保管する場合は密閉してください。※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。※耐候性、耐油性はございません。

仕様●長さ(mm):約203●幅(mm):約4.6●厚さ(mm):約1.3●ロック部サイズ(mm):約W6.7XD6.7XH5.7●最大結束径(Φmm):50●最小結束径(Φmm):3.0●使用温度範囲(℃):-20〜85●仕様:屋内・屋外用(耐候性あり)●ループ引張強度(N):222●規格:UL94V-2●材質:ナイロン66●色:ブラック アズワン品番68-0851-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする