蛍光シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード04770459 品番99880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかで視認性が抜群の蛍光シートです。照明で蛍光を発して注意喚起をします。粘着剤付きで貼り付けが簡単です。耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)。安全標識、POP、ドア、ヘルメットや工具に貼り付けなどに。※屋外使用時の対候性は1年程度です。※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。※幼児の手の届かない所に保管してください。※長期間水に浸けないでください。

仕様●サイズ(mm):210×297●カラー:レッド●使用場所:屋内・屋外●質量(g):20 アズワン品番68-0851-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする