SGゲルクリーナーペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04770486 品番99872
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

粘着材を使用しない異物除去ツールです。特殊ゲルの持つ粘着性でゴミやほこりを優しく除去します。小さい部品のピッキングができます。電子、光学部品などの精密部分のホコリ取りに。プリント基板やデバイスのホコリ除去に。※粘着力が弱くなったら、粘着面の汚れを水洗いで落とし、自然乾燥させると粘着力が戻ります。※ヘッド部についたホコリはクリーナーベース(別売り・SIGNET品番:99874)に転写させながら使うと便利です。

仕様●形状:ヘラ型●ペン先サイズ(Φmm):8●ペン先全長(mm):17●ペン先サイズ(Rmm):2●柄部サイズ(Φmm):7●全長(mm):120●適正使用温度:常温(0〜40℃)●ゲル部材質:ウレタン●ペン軸部材質:ポリアセタール アズワン品番68-0851-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする