画像準備中

フェイスタオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04770538 品番 99946
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

柔らかい質感のジャガードタオル、生地にボリュームがあり、吸水性と耐久性に優れています、糸自体を染めてから織り上げているため、後染めのものに比べ色落ちしにくくなっています、汗をぬぐうスポーツシーンやデイリーユースにおすすめ、柔らかく吸水性の高いコットンフェイスタオル

仕様●サイズ(mm):340×780●材質:綿100%●重量(g):126●カラー:ブラック アズワン品番68-0851-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする